Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Metallplättchen mit Klebeband Ø20mm für QUICK-FIX

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Metallplättchen mit Klebeband Ø20mm für QUICK-FIX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6495

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4255678604852

Sonepar Artikelnummer

121201568

Hersteller Artikelnummer

6495

Hersteller Typ

6495

Hersteller Artikel Nr.:

6495

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

20 mm

Breite:

20 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

2 mm

Durchmesser:

20 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.001 kg

Verbindung von nicht magnetischen Untergründen für alle QUICK-FIX Leuchten. Hitzebeständiges Klebeband ermöglicht die vielseitige Anwendung auf verschiedenen Untergründen. Eine Verkaufseinheit besteht aus 100 Metallplättchen versehen mit einem Hochtemperaturbeständigen Klebeband von bis zu 120°C. Mindestabnahme 100 Stück / Abnahmeintervall 100 Stück