DOTLUX - Motivplatte SKYLIGHT für Einbaupanels Motiv 1 Raster 1x1 für 620x620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M01-01010620
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - mehrfarbig
Werkstoff - sonstige
Länge - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629140662
Sonepar Artikelnummer
120608163
Hersteller Artikelnummer
M01-01010620
Hersteller Typ
M01-01010620-MOTIVPLATTE
Hersteller Artikel Nr.:
M01-01010620
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
sonstige
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49111090
Gewicht:
1.370 kg


