DOTLUX - Neodymmagnet Befestigungsset inkl. 3M Klebeband, zb für ENDLESS Set 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3550
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260210320084
Sonepar Artikelnummer
120608682
Hersteller Artikelnummer
3550
Hersteller Typ
3550-BEFESTIGUNGSSET
Hersteller Artikel Nr.:
3550
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
12 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85059090
Gewicht:
0.008 kg


