Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Netzkabel 1,8m schwarz mit Schweiz-Stecker

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Netzkabel 1,8m schwarz mit Schweiz-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6143

  • Anschluss 1 - Schweizer Norm Typ 13

  • Anschluss 2 - Gerätestecker (IEC 60320)

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678602780

Sonepar Artikelnummer

121151843

Hersteller Artikelnummer

6143

Hersteller Typ

6143

Hersteller Artikel Nr.:

6143

Anschluss 1:

Schweizer Norm Typ 13

Anschluss 2:

Gerätestecker (IEC 60320)

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

1800 m

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Nennstrom:

600 A

Nennspannung:

230 V

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

0.75 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.180 kg

Farbe schwarz Nennspannung 250 V Stecker Typ A Schweiz Stecker Stecker Typ B C13 Länge 1,8m