Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Netzkabel inkl. Schukostecker 1,8m grau

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Netzkabel inkl. Schukostecker 1,8m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3822

  • Anschluss 1 - freies Leitungsende

  • Anschluss 2 - Gerätestecker (IEC 60320)

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712971289

Sonepar Artikelnummer

121161829

Hersteller Artikelnummer

3822

Hersteller Typ

3822

Hersteller Artikel Nr.:

3822

Anschluss 1:

freies Leitungsende

Anschluss 2:

Gerätestecker (IEC 60320)

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

1800 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 1:

abgewinkelt

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 2:

abgewinkelt

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Nennstrom:

10000 A

Nennspannung:

250 V

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.182 kg

Universelles Netzkabel in Grau mit vormontiertem Schutzkontaktstecker 1,8m