Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Netzkabel Konturenstecker 5m schwarz offenes Ende

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Netzkabel Konturenstecker 5m schwarz offenes Ende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100049

  • Anschluss 1 - Schweizer Norm Typ 21

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712971258

Sonepar Artikelnummer

121151856

Hersteller Artikelnummer

100049

Hersteller Typ

100049

Hersteller Artikel Nr.:

100049

Anschluss 1:

Schweizer Norm Typ 21

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

5000 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Nennstrom:

16000 A

Nennspannung:

240 V

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.500 kg

Netzkabel Konturenstecker mit offenen Enden