DOTLUX - Notlichtbaustein für Hallenstrahler 1-10V max.200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5364
Nennspannung - 230 V
Nennbetriebsdauer - 3 h
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712973450
Sonepar Artikelnummer
121079296
Hersteller Artikelnummer
5364
Hersteller Typ
5364
Hersteller Artikel Nr.:
5364
Nennspannung:
230 V
Nennbetriebsdauer:
3 h
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
2.550 kg
Durch das anschließen einer 1-10V dimmbaren LED-Leuchte, kann diese sowohl im Normal, als auuch im Notbetrieb verwendet werden. Bei einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch in den Notbetrieb und dimmt die angeschlossene Leuchte mit der 1-10V Schnittstelle auf 10% Leistung. Die Notstromleistung hängt von der Leistung der angeschlossenen Leuchte ab. Im Regelfall 10% der ursprünglichen Leuchtenleistung. Je geringer die Leistung der Leuchte desto geringer die Notstromleistung. Je niedriger die Leistung der Leuchte, desto länger die Notstrombetriebszeit. Begrenzt auf 200W - Kann nur mit Leuchten bis MAX.200W betrieben werden. Beispiel Notstromleistung: Bei einer 100W Leuchte ist die Leistung im Notstrombetrieb ca. 10W und hält ca. 180min. Bei 200W entsprechend 20W und ca 90min.


