Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - NOTSTROM-AKKU-KIT NOTLICHTBAUSTEIN 3,6W 50-200V Selbsttest Konstantleistung (3h) für konstantstrombetriebene LED-Leuchten LiFePO4 6,4V

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - NOTSTROM-AKKU-KIT NOTLICHTBAUSTEIN 3,6W 50-200V Selbsttest Konstantleistung (3h) für konstantstrombetriebene LED-Leuchten LiFePO4 6,4V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5556

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 6.4 V

  • Nennbetriebsdauer - 3 h

  • Mit Fernschalteranschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678600663

Sonepar Artikelnummer

121095468

Hersteller Artikelnummer

5556

Hersteller Typ

5556

Hersteller Artikel Nr.:

5556

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

6.4 V

Nennbetriebsdauer:

3 h

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.278 kg

Bei Stromausfall sorgt das Kit für eine Notbeleuchtung von konstantstrom-betriebenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb Das Notstrombetrieb-AKKU-KIT eignet sich hervorragend zum Nachrüsten für die DISCugr Universal einsetzbar für alle LED Leuchten mit externen Vorschaltgeräten mit einer Betriebsspannung von 50-200 V DC. Dem Notstrombetrieb-AKKU-KIT liegen eine Betriebstatus-LED mit Einbaufassung und ein Testschalter für eine externe Montage bei Das AKKU-KIT ersetzt nicht das Netzteil der LED Leuchte. Das AKKU-KIT muss zusätzlichzum Netzteil bestellt werden. Automatische Selbsttestfunktion Verbrauch im Ladebetrieb 2,5Watt Verbrauch im Standbybetrieb kleiner 0,5Watt Temperaturbeständig von -20 bis +55°C