DOTLUX - NOTSTROM-AKKU-KIT NOTLICHTBAUSTEIN 5W 10-90V Selbsttest Konstantleistung (3h) für konstantstrombetriebene LED-Leuchten LiFePO4 7,3V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4343-2
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 6.4 V
Nennbetriebsdauer - 3 h
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260712977441
Sonepar Artikelnummer
121151866
Hersteller Artikelnummer
4343-2
Hersteller Typ
4343-2
Hersteller Artikel Nr.:
4343-2
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
6.4 V
Nennbetriebsdauer:
3 h
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.280 kg


