Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - NOTSTROM AKKU-KITexit 1,8W Konstantleistung 3h für konstantstrombetriebene LED-Leuchten mit ext.Testknopf LiFePO4 6,4V mit Selbsttest

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - NOTSTROM AKKU-KITexit 1,8W Konstantleistung 3h für konstantstrombetriebene LED-Leuchten mit ext.Testknopf  LiFePO4 6,4V mit Selbsttest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5806

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 6.4 V

  • Nennbetriebsdauer - 3 h

  • Mit Fernschalteranschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678600779

Sonepar Artikelnummer

121095469

Hersteller Artikelnummer

5806

Hersteller Typ

5806

Hersteller Artikel Nr.:

5806

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

6.4 V

Nennbetriebsdauer:

3 h

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.270 kg

Bei Stromausfall sorgt das Kit für eine Notbeleuchtung von konstantstrom- betriebenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb Universal einsetzbar für alle LED Leuchten mit externen Vorschaltgeräten mit einer Betriebsspannung von 10-90 V DC Dem Notstrombetrieb-AKKU-KITexit liegen eine Betriebstatus-LED mit Einbaufassung und ein Testschalter für eine externe Montage bei Das AKKU-KITexit ersetzt nicht das Netzteil der LED Leuchte. Das AKKU-KITexit muss zusätzlich zum Netzteil bestellt werden. Automatischer Selbsttest Das AKKU-KIT ist in verschiedenen Stufen einstellbar: 1,8W@3H / 2,9W@2H / 3,5W@1,5H Verbrauch im Ladebetrieb 2,5Watt Verbrauch im Standby Betrieb kleiner 0,5Watt