DOTLUX - NOTSTROM AKKU-KITexit 1,9W/0,8W Konstanleistung 3/8h für konstantstrombetriebene LED-Leuchten mit ext.Testknopf LifePO4 6.4V mit Selbsttest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3923-2
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 6.4 V
Nennbetriebsdauer - 3 .. 8 h
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712977595
Sonepar Artikelnummer
121151865
Hersteller Artikelnummer
3923-2
Hersteller Typ
3923-2
Hersteller Artikel Nr.:
3923-2
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
6.4 V
Nennbetriebsdauer:
3 .. 8 h
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.270 kg


