Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Pendelset für DESIGNreflektor LUNA & SURFACE 1,60m

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Pendelset für DESIGNreflektor LUNA & SURFACE 1,60m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6498

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678605132

Sonepar Artikelnummer

121205439

Hersteller Artikelnummer

6498

Hersteller Typ

6498

Hersteller Artikel Nr.:

6498

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

passendes Pendelset mit einer Kabellänge von 1,60 Meter für den DOTLUX DESIGNreflektor. abgestimmtes Design in der Farbe schwarz. der Baldachin beträgt im Durchmesser 120mm