DOTLUX - Pendelset Seil mit Deckenbaldachin 1,5m für Ø300 & Ø400LED-Leuchte GALAXO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5446
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260712976024
Sonepar Artikelnummer
121151819
Hersteller Artikelnummer
5446
Hersteller Typ
5446
Hersteller Artikel Nr.:
5446
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.380 kg
Mithilfe der Montageplatte ist das Abhänge Set durch die vorgegeben Löcher montierbar. Für die Reibungslose Verkabelung sorgt der integrierter Baldachin


