DOTLUX - Pendelset Seil mit Deckenbaldachin 1,5m für Ø600 LED-Leuchte GALAXO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5450
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712976147
Sonepar Artikelnummer
121151820
Hersteller Artikelnummer
5450
Hersteller Typ
5450
Hersteller Artikel Nr.:
5450
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.391 kg
passendes Abhänge Set für die Decken und Anbauleuchte GALAXO


