Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Phasenabschnittsdimmer 220-240V AC 5W-300W inkl. Abdeckung

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Phasenabschnittsdimmer 220-240V AC 5W-300W inkl. Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3587

  • Art der Steuerung - Phasenabschnitt

  • Programmierbar - Nein

  • DIN-Schienenmontage - Nein

  • Eingangsspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678603398

Sonepar Artikelnummer

121161827

Hersteller Artikelnummer

3587

Hersteller Typ

3587

Hersteller Artikel Nr.:

3587

Art der Steuerung:

Phasenabschnitt

Programmierbar:

Nein

DIN-Schienenmontage:

Nein

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

64 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.088 kg

Phasenabschnittsdimmer inklusive Abdeckung, weiss