DOTLUX - Piktogramm Feuerlöscher (1Stück) für LED-Notleuchte EXITflat (Artikel 5406)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5410
Ausführung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - sonstige
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712975171
Sonepar Artikelnummer
121079310
Hersteller Artikelnummer
5410
Hersteller Typ
5410
Hersteller Artikel Nr.:
5410
Ausführung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
sonstige
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
298 mm
Breite:
155 mm
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.015 kg


