DOTLUX - Piktogramm Pfeil unten (1Set) fuer Notleuchte EXITmulti

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3908
Ausführung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523593687
Sonepar Artikelnummer
120608551
Hersteller Artikelnummer
3908
Hersteller Typ
3908-PIKTOGRAMM PFEIL
Hersteller Artikel Nr.:
3908
Ausführung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Nein
Länge:
320 mm
Breite:
150 mm
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
0.1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.040 kg


