DOTLUX - QUICK-FIXdc Befestigungsset für Leuchten mit indirektem Lichtanteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6154
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678602841
Sonepar Artikelnummer
121095470
Hersteller Artikelnummer
6154
Hersteller Typ
6154
Hersteller Artikel Nr.:
6154
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
12 mm
Höhe:
1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Gewicht:
0.2 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.103 kg


