Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Radar Sensor mit Daylight Harvesting Funktion für LIGHTBEAM und LIGHTSHOWERsmart+

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Radar Sensor mit Daylight Harvesting Funktion für LIGHTBEAM und LIGHTSHOWERsmart+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6261

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678603251

Sonepar Artikelnummer

121151851

Hersteller Artikelnummer

6261

Hersteller Typ

6261

Hersteller Artikel Nr.:

6261

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.028 kg

Optionales Zubehör: Radar Sensor mit Daylight Harvesting Funktion. passend für LIGHTBEAM und LIGHTSHOWERsmart+