Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Reflector für LED-Tracklight SLIMtrack 30W 55°

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Reflector für LED-Tracklight SLIMtrack 30W 55°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5817-55

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Lichtverteiler - Reflektor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678600885

Sonepar Artikelnummer

121151904

Hersteller Artikelnummer

5817-55

Hersteller Typ

5817-55

Hersteller Artikel Nr.:

5817-55

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

55 °

Farbe:

Silber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

63 mm

Breite:

63 mm

Höhe/Tiefe:

38 mm

Durchmesser:

63 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.023 kg

Reflektor 55° für LED-Tracklight SLIMtrack