Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Reflektor 24° für LED-Leuchte SLIMvario Ø80x160mm 18W 3000K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Reflektor 24° für LED-Leuchte SLIMvario Ø80x160mm 18W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4357-24

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtaustritt - direkt/indirekt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - Reflektor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523598231

Sonepar Artikelnummer

120608240

Hersteller Artikelnummer

4357-24

Hersteller Typ

4357-24-REFLEKTOR

Hersteller Artikel Nr.:

4357-24

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbe:

Silber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Ja

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Länge:

60 mm

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Durchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.012 kg

Reflektor zum konfigurieren des Abstrahlwinkels der LED-Leuchte SLIMvario. Abstrahlwinkel 24°. Durchmesser des Reflektors: 80mm