Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Reflektor für LED-Tracklight SLIM 15°

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Reflektor für LED-Tracklight SLIM 15°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3846-15

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt/indirekt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523592543

Sonepar Artikelnummer

120608589

Hersteller Artikelnummer

3846-15

Hersteller Typ

3846-15-REFLEKTOR

Hersteller Artikel Nr.:

3846-15

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

15 °

Farbe:

Silber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Länge:

69 mm

Breite:

69 mm

Höhe/Tiefe:

39 mm

Durchmesser:

69 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.010 kg

Reflektor 15° für LED-Tracklight SLIM