Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Reflektor für LED-Tracklight SLIM 24°

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Reflektor für LED-Tracklight SLIM 24°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3846-24

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523592550

Sonepar Artikelnummer

120608588

Hersteller Artikelnummer

3846-24

Hersteller Typ

3846-24-REFLEKTOR

Hersteller Artikel Nr.:

3846-24

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbe:

Silber

Reflektor gelocht:

Ja

Länge:

67 mm

Breite:

67 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Durchmesser:

67 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.010 kg

Reflektor 24° für LED-Tracklight SLIM