Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - RETAILO Magnetstromband inkl. 60W Netzteil Set 4 Stück

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - RETAILO Magnetstromband inkl. 60W Netzteil Set 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6068

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 2

  • Nennspannung - 24 V

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 202 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678602254

Sonepar Artikelnummer

121161840

Hersteller Artikelnummer

6068

Hersteller Typ

6068

Hersteller Artikel Nr.:

6068

Anzahl der Gruppen/Phasen:

2

Nennspannung:

24 V

Farbe:

schwarz

Länge:

202 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

125 mm

Höhe:

56 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.640 kg

Montage Komplettpaket bestehend aus: 1x Magnetstromschiene 2,5mtr. inklusive vormontierter Endkappe und Einspeisekabel 75cm 4x Leuchtenanschlusskabel 60cm mit zwei integrierten Magneten 1x 60W Netzteil 24V