Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Schraubverbinder IP67 AC 169 SK/ 3 SL D29 3-polig

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Schraubverbinder IP67 AC 169 SK/ 3 SL D29 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2727

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260210329773

Sonepar Artikelnummer

120608913

Hersteller Artikelnummer

2727

Hersteller Typ

2727-SCHRAUBVERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

2727

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.042 kg

Schraubverbinder IP68 AC 169 SK/ 3 SL D29 3-polig. Schutzart: IP67