DOTLUX - Schütte QUICK-FIX unbestückt - Komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600008
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 530 mm
Höhe - 770 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712979070
Sonepar Artikelnummer
121079386
Hersteller Artikelnummer
600008
Hersteller Typ
600008
Hersteller Artikel Nr.:
600008
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
530 mm
Höhe:
770 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84804900
Gewicht:
7.500 kg
Point of Sale Schütte als optimale Verkaufsfläche aller QUICK-FIXplus Varianten. Schütte (Schlagerkorb) aus Draht mit passender Ummantelung und Plakathalter. Maße: Breite 530mm, Höhe 775mm, Tiefe 530mm. Design: QUICK-FIXplus


