DOTLUX - Schütte UNISIZE unbestückt - Komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600052
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 530 mm
Höhe - 775 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712979094
Sonepar Artikelnummer
121079388
Hersteller Artikelnummer
600052
Hersteller Typ
600052
Hersteller Artikel Nr.:
600052
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
530 mm
Höhe:
775 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84804900
Gewicht:
7.500 kg
Point of Sale Schütte als optimale Verkaufsfläche aller UNISIZE Varianten. Schütte (Schlagerkorb) aus Draht mit passender Ummantelung und Plakathalter. Maße: Breite 530mm, Höhe 775mm, Tiefe 530mm. Design: UNISIZE


