DOTLUX - Schwarzes Gehäuse für LED-Sicherheitsleuchte EXITtop 3679-1 und 5098

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5102
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629148910
Sonepar Artikelnummer
121011333
Hersteller Artikelnummer
5102
Hersteller Typ
5102
Hersteller Artikel Nr.:
5102
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
62 mm
Durchmesser:
140 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.120 kg


