DOTLUX - schwenkbare Halterung für LED-Hallentiefstrahler LIGHTBEAM, ballwurfsicher Set 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6254
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 184 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678603237
Sonepar Artikelnummer
121151847
Hersteller Artikelnummer
6254
Hersteller Typ
6254
Hersteller Artikel Nr.:
6254
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
184 mm
Breite:
65 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.610 kg


