DOTLUX - Sensormodul-Adapterplatte für LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERugr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629146930
Sonepar Artikelnummer
120777060
Hersteller Artikelnummer
4999
Hersteller Typ
4999
Hersteller Artikel Nr.:
4999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
130 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.190 kg


