DOTLUX - Spike protector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5818
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678600861
Sonepar Artikelnummer
121151827
Hersteller Artikelnummer
5818
Hersteller Typ
5818
Hersteller Artikel Nr.:
5818
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.009 kg
Die hohen Spannungsspitzen auf der PUSH-DIM Verdrahtung haben negative Auswirkungen auf den DALI-Schaltkreis. Ein Widerstand in Reihe mit der PUSH-DIM Taste kann die Schwingung dämpfen und den Strom begrenzen. Input voltage: 230V, 50/60 Hz. Input voltage range: 0-300Vac. Widerstand: 200-300 OHM Raumtemperatur. Betriebstemperatur: -20°C bis +65°C


