DOTLUX - Stativ für LED-Akkustrahler WORKER (Art.-Nr: 3026-160120)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026-Stativ
Farbe - gelb
Länge - 890 mm
Breite - 890 mm
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260210320947
Sonepar Artikelnummer
120608872
Hersteller Artikelnummer
3026-Stativ
Hersteller Typ
3026-STATIV
Hersteller Artikel Nr.:
3026-Stativ
Farbe:
gelb
Länge:
890 mm
Breite:
890 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1600 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.500 kg
Stativ für LED-Akkustrahler WORKER (Art.-Nr: 3026-160120). Breite: 890mm. Höhe: 1600mm


