Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Staubschutzabdeckung für LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Staubschutzabdeckung für LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3653

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 410 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260210328158

Sonepar Artikelnummer

120608663

Hersteller Artikelnummer

3653

Hersteller Typ

3653-KABELSCHUTZABDECKUNG

Hersteller Artikel Nr.:

3653

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

410 mm

Breite:

410 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

74 mm

Durchmesser:

410 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.600 kg

Staubschutzabdeckung für LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo Höhe: 74mm Durchmesser: 410mm Material: Aluminium