Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Stecker für HIGHFORCE 5-polig männlich Ausgangsstecker

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Stecker für HIGHFORCE 5-polig männlich Ausgangsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4804

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629143380

Sonepar Artikelnummer

120642177

Hersteller Artikelnummer

4804

Hersteller Typ

4804-STECKER FÜR HIGHFORCE M

Hersteller Artikel Nr.:

4804

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.036 kg

Anschlussstecker/Ausspeiser für DOTLUX HIGHFORCE Feuchtraumleuchte. Art des Anschlusses: 5-poliger Stecker (männlich). passend zu unserer 5-poligen Buchse DOTLUX Nr: 4803