Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Stecker für HIGHFORCE 5-polig weiblich Eingangsbuchse

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Stecker für HIGHFORCE 5-polig weiblich Eingangsbuchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4803

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629143373

Sonepar Artikelnummer

120642176

Hersteller Artikelnummer

4803

Hersteller Typ

4803-STECKER FÜR HIGHFORCE W

Hersteller Artikel Nr.:

4803

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.036 kg

Anschlussbuchse/Einspeiser für DOTLUX HIGHFORCE Feuchtraumleuchte Art des Anschlusses: 5-polige Buchse (weiblich) passend zu unserem 5-poligen Stecker DOTLUX Nr: 4804