DOTLUX - Thekenaufsteller Stirnlampe bestückt Set 8 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600187
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 190 mm
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678603893
Sonepar Artikelnummer
121161845
Hersteller Artikelnummer
600187
Hersteller Typ
600187
Hersteller Artikel Nr.:
600187
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
190 mm
Höhe:
200 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90106000
Gewicht:
0.720 kg
passend bestückter Thekenaufsteller zur professionellen Präsentation unserer DOTLUX Stirnlampe


