Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Tragschiene für LINEAlock mit Schnellverbinder 2-längig

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Tragschiene für LINEAlock mit Schnellverbinder 2-längig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5811

  • Ausführung - 2-längig

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2874 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678600809

Sonepar Artikelnummer

121151826

Hersteller Artikelnummer

5811

Hersteller Typ

5811

Hersteller Artikel Nr.:

5811

Ausführung:

2-längig

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

2874 mm

Breite:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Variabler Geräteträgerabstand:

Nein

Mit Verdrahtung:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Mit Kabelrinne:

Nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

Nein

Höhe:

42 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.520 kg

Ein System für alle Anwendungen: Sanierung und Neuinstallationen Tragschiene (2874mm) mit vormontierten Schnellverbindern passend für LINEAlock und LINEAclick Einheitliches Erscheinungsbild bei übergreifenden Projekten Stirn- oder rückseitige vorgestanzte Kabeleinführung möglich ohne Durchverdrahtung