Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Tragschiene LINEAselect 1437mm 1-längig 8polig

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Tragschiene LINEAselect 1437mm 1-längig 8polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3288-2

  • Ausführung - 1-längig

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 8

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523599238

Sonepar Artikelnummer

120608201

Hersteller Artikelnummer

3288-2

Hersteller Typ

3288-2-TRAGSCHIENE

Hersteller Artikel Nr.:

3288-2

Ausführung:

1-längig

Anzahl der Verdrahtungsadern:

8

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

1585 mm

Breite:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Verdrahtung:

Ja

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

1.5 mm²

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Mit Kabelrinne:

Ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Ja

Integrierte elektromechanische Kupplung:

Ja

Höhe:

43 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.780 kg

Tragschiene (1437mm 1-längig) für Ihr LINEAselect Lichtbandsystem