Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Treiber nicht dimmbar 3W Passend nur für Art.Nr.: 2775

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Treiber nicht dimmbar 3W Passend nur für Art.Nr.: 2775

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2995

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

  • Ausgangsspannung - 32 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260210328585

Sonepar Artikelnummer

120608883

Hersteller Artikelnummer

2995

Hersteller Typ

2995-TREIBER

Hersteller Artikel Nr.:

2995

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

32 V

Ausgangsstrom:

0.08 mA

Ausgangsleistung:

3 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Leistungsaufnahme:

3 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

74 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

25 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.030 kg

Blendfreies Leuchtendesign speziell für Hotels und Gastronomie. Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarerer Schnell-Steckverbindung. Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten. Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92