Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Überspannungsschutz10kV mit Kontroll LED

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Überspannungsschutz10kV mit Kontroll LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5044

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - mehrfarbig

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629147746

Sonepar Artikelnummer

121011402

Hersteller Artikelnummer

5044

Hersteller Typ

5044

Hersteller Artikel Nr.:

5044

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

mehrfarbig

Ader-Zahl:

4

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.077 kg

Überspannungsschutz für Leuchten. Versiegeltes Gehäuse und somit feuer-, wasser- und staubgeschützt. IP65