Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Umschaltweiche mit Überwachungsbaustein für Gessler System

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Umschaltweiche mit Überwachungsbaustein für Gessler System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4335

  • Dimmung DALI - Nein

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Dimmung 0-10 V - Nein

  • Dimmung 1-10 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629143540

Sonepar Artikelnummer

121079283

Hersteller Artikelnummer

4335

Hersteller Typ

4335

Hersteller Artikel Nr.:

4335

Dimmung DALI:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Leistungsaufnahme:

200 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

79 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.030 kg

Unter Einsatz des Gessler LB1/009-Bausteins können Rettungs- und Sicherheitsleuchten in einem Stromkreis (Mischtechnik) realisiert werden erhebliche Einsparung bei der Installation bzw. Reduzierung der Brandlast Der Baustein ist sowohl für AC- als auch für DC-Netze geeignet Die angeschlossenen Leuchten werden überwacht und über den Schalteingang mit der Allgemeinbeleuchtung mitgeschaltet Datenübertragung erfolgt auf der Versorgungsleitung Bei Störung einer einzelnen Leuchte kann der genaue Standort auf dem Display des LPS-/CPS-Systems angezeigt werden Nur mit Gessler System kompatibel Adressen 1-20 Einschaltsrom max- 45A/ 5ms Anschlussspannung 230V AC / 220 V DC Leistungsbereich 2-200 W