Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Verbindungskabel für LED-Lichtleiste QUICK-FIXac 30cm

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Verbindungskabel für LED-Lichtleiste QUICK-FIXac 30cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6464

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4255678604616

Sonepar Artikelnummer

121201567

Hersteller Artikelnummer

6464

Hersteller Typ

6464

Hersteller Artikel Nr.:

6464

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

30 mm

Breite:

17 mm

Höhe/Tiefe:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.026 kg

Verbindungskabel mit 30cm länge passend zu QUICK-FIXac