Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Verbindungskabel für LED-Regalleuchte RETAILO 15,5cm VPE10

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Verbindungskabel für LED-Regalleuchte RETAILO 15,5cm VPE10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6039

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678602711

Sonepar Artikelnummer

121151840

Hersteller Artikelnummer

6039

Hersteller Typ

6039

Hersteller Artikel Nr.:

6039

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0.25 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.027 kg

Verbindungskabel zum erweitern für die RETAILO Mindestabnahme 10 Stück / Abnahmeintervall 10 Stück