Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Verbindungskabel HIGHFORCE 3-polig 3x1,5mm² Stecker/Buchse 3m

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Verbindungskabel HIGHFORCE 3-polig 3x1,5mm² Stecker/Buchse 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4791

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629143229

Sonepar Artikelnummer

120642167

Hersteller Artikelnummer

4791

Hersteller Typ

4791-VERBINDUNGSK HIGHFORCE

Hersteller Artikel Nr.:

4791

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

3200 m

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Steckverbindersystem systemgebunden:

Ja

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.360 kg

Verbindungskabel für den Zusammenschluss mehrerer DOTLUX HIGHFORCE Feuchtraumleuchten. 3-poliges Kabel mit 3x 1,5mm². Kabelenden schließen über Stecker und Buchse ab. Die Kabellänge beträgt: ca. 3m