DOTLUX - Verbindungskabel HIGHFORCE 3-polig 3x1,5mm² Stecker/Buchse 0,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4789
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629143182
Sonepar Artikelnummer
120642165
Hersteller Artikelnummer
4789
Hersteller Typ
4789-VERBINDUNGSK HIGHFORCE
Hersteller Artikel Nr.:
4789
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
200 m
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Spiralleitung:
Nein
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.080 kg


