DOTLUX - Verbindungskabel HIGHFORCE für DALI dimmbar 1phasig 5-polig 5x1,5mm² Stecker/Buchse 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4798
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 5
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629143328
Sonepar Artikelnummer
120642172
Hersteller Artikelnummer
4798
Hersteller Typ
4798-VERBINDUNGSK HIGHFORCE
Hersteller Artikel Nr.:
4798
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1640 m
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Spiralleitung:
Nein
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
35 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.300 kg


