DOTLUX - Verbindungskabel HIGHFORCE mit automatischem Phasenwechsel nicht dimmbar 3phasig 5-polig 5x1,5mm² Stecker/Buchse 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4795
Anschluss 1 - Aderendhülse
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 5
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629143281
Sonepar Artikelnummer
120642169
Hersteller Artikelnummer
4795
Hersteller Typ
4795-VERBINDUNGSK HIGHFORCE
Hersteller Artikel Nr.:
4795
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1620 m
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Spiralleitung:
Nein
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
35 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.266 kg


