DOTLUX - Verbindungskabel HIGHFORCE mit automatischem Phasenwechsel nicht dimmbar 3phasig 5-polig 5x1,5mm² Stecker/Buchse 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4796
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 5
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629143298
Sonepar Artikelnummer
120642170
Hersteller Artikelnummer
4796
Hersteller Typ
4796-VERBINDUNGSKABEL HIGHFORCE
Hersteller Artikel Nr.:
4796
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3050 m
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Spiralleitung:
Nein
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
35 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.560 kg


