Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Verlängerungskabel 2m für LED-Pointer SAFETYMARKER

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Verlängerungskabel 2m für LED-Pointer SAFETYMARKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5106

  • Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.3 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629148965

Sonepar Artikelnummer

121011330

Hersteller Artikelnummer

5106

Hersteller Typ

5106

Hersteller Artikel Nr.:

5106

Anschluss 1:

Gerätestecker (IEC 60320)

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.3 mm²

Länge:

2000 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Steckverbindersystem systemgebunden:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

24 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.053 kg

Verlängerungskabel 2m