Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Verteiler- /Verbindungsstecker 2-polig (für Art.-Nr. 3784)

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Verteiler- /Verbindungsstecker 2-polig (für Art.-Nr. 3784)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3783

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523591874

Sonepar Artikelnummer

120608616

Hersteller Artikelnummer

3783

Hersteller Typ

3783-VERBINDUNGSSTECKER

Hersteller Artikel Nr.:

3783

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.005 kg

Verbindungsstecker bzw. Verbindungsstecker 2-polig